Ciocan SIMPLEX, compoziție din cauciuc / metal moale; cu carcasă din fontă temperată întărită și mâner din fibră de sticlă, D=80 mm

Cod articol: 3729.080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3729.080
EAN / GTIN 4030618306085
Număr producător 3729.080
L-Număr L70160 100354
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Seria SIMPLEX 3729 conține combinația de inserție compoziție din cauciuc / metal moale.
Inserția din cauciuc de duritate medie (seria 3202) este foarte rezistentă la uzură, amortizantă și inodoră și durează de multe ori mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.
Inserția din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricată din aluminiu, este dură, rezistentă la căldură și înlocuiește un ciocan clasic din plumb.
Carcasa neagră, întărită, din fontă temperată asigură o stabilitate ridicată datorită grosimii mai mari a pereților și a contravântuirilor. Greutatea crescută permite o forță de impact mare.
Mânerul din fibră de sticlă, foarte stabil și durabil, prezintă o rezistență ridicată la rupere. Are o formă ergonomică și un mâner antiderapant. Are o suprafață netedă și este anorganic (insensibil la umiditate).
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele sunt interschimbabile și pot fi modernizate. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Acest model este disponibil în dimensiuni de la D30 mm până la D80 mm și, de asemenea, sub formă de baros (3729.081).
Caracteristici ale produsului:
  • Ciocan SIMPLEX în combinația de utilizare compoziție din cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, rezistent la uzură) / metal moale (culoare argintie, dur, rezistent la căldură).
  • Carcasa din fontă temperată consolidată, cu stabilitate ridicată, sporește forța de impact datorită greutății crescute.
  • Mâner foarte stabil și durabil din fibră de sticlă, cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umiditate).
  • Toate piesele sunt interschimbabile/pot fi montate ulterior, fiind astfel foarte economice și economisind resursele.
  • Disponibil în dimensiuni de la D30 mm până la D80 mm, precum și sub formă de baros.
Domenii de aplicare
Pentru forță de impact ridicată, lucrări de îndreptare, construcție de matrițe, construcție de instalații, lucrări de montare/reparații/întreținere

Material
Mâner
  • Fibră de sticlă cu mâner din cauciuc
Inserție de lovire 1
  • Compoziție din cauciuc, negru
  • semi-dur
  • cu efect de atenuare
  • fără miros
  • Cu uzură redusă
Inserție de lovire 2
  • Metal moale, argintiu
  • dur
  • insensibil la căldură
carcasă
  • Fier forjat întărit, negru