Dispozitiv de fixare cu pană cu toleranță de prelucrare pe două fețe îngust, Filet M × lungime L: M8X25mm

Cod articol: 370031 M8X25
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × lungime L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M8
Lungime L 25 mm
A minimal 36,5 mm
A maximal 39,5 mm
Lăţime B 24 mm
Înălţime C 15 mm
Înălțime E 2 mm
Forţă de strângere maximă 11 kN
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Identificare și clasificare

Cod articol 370031 M8X25
EAN / GTIN 4059245032853
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Aplicaţie:

  • Suprafețele penelor produc forțe de strângere ridicate.
  • Dispozitivele de fixare cu pană pot fi utilizate în găurile filetate sau în canelurile T.
  • În timpul însurubării șurubului de fixare, segmentele de fixare apasă pe piesele de prelucrat.
  • O gaură cu fantă în pana dublă permite compensarea mișcării și a toleranței. Distanța de mișcare: M8 = ± 0,5 mm; M10 și M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Dispozitivele de fixare cu pană sunt potrivite pentru operații multiple de prindere.
  • Toleranța de prelucrare permite ajustări adaptate conturului.

Material:

Pană dublă și segmente de fixare din oțel călit, întărit, negru.

Notă:

Toleranța de prelucrare pentru fiecare bac de prindere este de 3 mm pentru versiunea M8X25 și de 5 mm pentru versiunile M10X25; M12X40 și M16X60.