{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
⌀ exterior D1 | 7,4 mm | |
⌀ exterior D | 20 mm | |
Toleranţă ⌀ exterior | h9 | |
D2 cel mai mic ⌀ de strângere | 4,1 mm | |
⌀ D3 | M 2 | |
⌀ D4 | M 2/13,7 | |
H | 10,7 mm | |
h1 | 7,6 mm | |
Forţa de strângere | 1,1 kN | |
Moment maxim de strângere | 0,7 Nm | |
deschidere max. | 0,13 mm | |
Tip produs | Mandrină |
Cod articol | 370015 7,4 | |
EAN / GTIN | 4046368380008 | |
Număr producător | 38000 | |
Producător/responsabil | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |