PSDNN 3232P-19 Clemă cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe negative ISO-SNMG

Cod articol: 3692322
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3692322
EAN / GTIN 7291075062960
Număr producător 3692322
L-Număr L23990 1341

Descriere

Descriere:

Clemă cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe negative ISO-SNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Lungimea capului (LH): 41 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1906
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite