Set micrometre de interior Holtest, 0,8-2″ (4 buc.), Economy Set

Cod articol: 368-996
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 368-996
EAN / GTIN 4946368518084
Număr producător 368-996
L-Număr L40010 8653
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de măsurare interioară în 3 puncte în versiune economică, cu nicovale și conuri din oțel. Livrarea include unul sau două inele de reglare.

Caracteristică:

Precizie: ± 0.00015 ″
Diviziunea scării: ≤ 0,5 ″: 0,0001 ″,> 0,5 ″: 0,0002 ″.
Domeniul de măsurare: 0,8 - 2 ″.
Inch-Metrisch: inci
Scară: Tambur de cântar și manșon crom satinat, până la 12 mm: ⌀ 17 mm peste 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metric: Inch
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, inel de reglare, tub de extensie, certificat de testare în fabrică (numai pentru echipamente de măsurare)