Disc de rectificat 115x6x22,23 mm cu manivelă A24S STANDARD Oțel

Cod articol.: 367377
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 367377
EAN / GTIN 9003173673775
Număr producător 367377
L-Număr L50200 67
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • STANDARD

Descriere:

Discul de șlefuire STANDARD pentru oțel este o unealtă de înaltă performanță pentru șlefuirea suprafețelor și marginilor. Chiar și la o presiune de contact scăzută, discul este agresiv și confortabil de utilizat. Discul de șlefuire dură este optimizat pentru performanța de tăiere și are o durată lungă de viață.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE CU COROANĂ 27
  • Granulația: 24
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: STANDARD
  • Specificaţie : A 24 S- BF
  • Dimensiuni (D x U x H): 115 x 6 x 22,23 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Concentrație: 6 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Sistem de liant optimizat pentru oțel cu agresivitate și durată de viață foarte bune
  • Comfort Start asigură un start plăcut la șlefuire și crește confortul la lucru

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și marginilor pe diferite calități de oțel

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și marginilor pe diferite calități de oțel