Bac detaşabil neted, Lăţimea bacurilor b: 120Pmm

Cod articol: 363312 120P
Reducere
95,20 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 120 mm
Înălţimea bacului h 33 mm
Înălţime h1 30 mm
Înălţime h2 25 mm
Lungimea bacului l 54 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 1,3 kg
Recomandat pentru codul de culoare HOLEX ZS 120
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363312 120P
EAN / GTIN 4069515048736
Număr producător 363312 120P
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri cu treaptă netedă.