{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Anchura de bocas b | 50 mm | |
| Altura de bocas C | 24 mm | |
| Altura h2 | 8 mm | |
| Longitud de mordazas l | 40 mm | |
| l2 | 7 mm | |
| Longitud l3 | 14,5 mm | |
| Adecuado para el código de color | Xtric 50 | |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
| Cod articol | 363045 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406785253 | |
| Număr producător | 363045 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |