{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor b | 125 mm | |
| Înălţimea bacului h | 38 mm | |
| Înălţime h2 | 15 mm | |
| Lungimea bacului l | 66 mm | |
| l2 | 14,5 mm | |
| Lungime l3 | 28,5 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | Xtric 125 | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 363043 125 | |
| EAN / GTIN | 4062406221553 | |
| Număr producător | 363043 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |