Bac central standard, Tip: 80

Cod articol: 363040 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 80 mm
Înălţimea bacului h 28 mm
Lungimea bacului l 23 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 80
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363040 80
EAN / GTIN 4062406221447
Număr producător 363040 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu dantură de prindere în trepte de 3 mm şi suprafaţă netedă de prindere.

Adaptat pentru:

Lagăr arbore complet Cod 363008.

Notă:

Nu se poate folosi la Ref. 50 şi nici la tipurile Xtric XS şi XSP!