Bac detaşabil standard cu strat de acoperire, Pentru tip: 80

Cod articol: 363014 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

b1 80 mm
Înălţimea bacului h 28 mm
Înălţime h1 3 mm
Înălţime h2 13 mm
Lungimea bacului l 50 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 0,45 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 80
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363014 80
EAN / GTIN 4062406090531
Număr producător 363014 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.
Cu strat de acoperire pe suprafaţa de prindere netedă pentru forţă de fixare optimă.