{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor | 100 mm | |
| Gamă de prindere b I | 0 mm - 82 mm | |
| Gamă de prindere b II | 78 mm - 162 mm | |
| Forţa de strângere | 30 kN | |
| Greutate | 24 kg | |
| Înălţime corp de bază c | 87 mm | |
| Înălţimea bacurilor C | 32 mm | |
| Înălţime rezemare G -0,05 | 53,5 mm | |
| L4 | 419 mm - 581 mm | |
| ⌀ u | 260 mm | |
| v | 26 mm | |
| Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HD-Allmatic | |
| Tip produs | Menghină de maşină |
| Cod articol | 362300 100 | |
| EAN / GTIN | 4250364400190 | |
| Număr producător | 6921011000455 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |