{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor | 113 mm | |
| Gamă de prindere b I | 0 mm - 56 mm | |
| Gamă de prindere b II | 52 mm - 113 mm | |
| Gamă de prindere b III | 109 mm - 170 mm | |
| Forţa de strângere | 30 kN | |
| Greutate | 24 kg | |
| Înălţime corp de bază c | 97 mm | |
| H | 55 mm | |
| Înălţimea bacurilor C | 31,6 mm | |
| L4 | 413 mm - 583 mm | |
| Înălţime rezemare G ±0,02 | 65,5 mm | |
| Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Mandrină HD | |
| Tip produs | Menghină de maşină |
| Cod articol | 362075 113 | |
| EAN / GTIN | 2050001760845 | |
| Număr producător | 362075 113 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |