Consolă, Pentru tip: 125

Cod articol: 361230 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lungime L 250 mm
Lăţime B 154 mm
Înălţime corp de bază c -0,02 85 mm
Distanţă orificii e 100 mm
Distanţă orificii f 96 mm
⌀ bolţ centrare k H7 30 mm
Lăţime canal n H7 20 mm
⌀ de teşire u 13 mm
Distanţă de găurire x 125,5 mm
Distanţă orificii y 200 mm
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex; Centro Gripp
Tip produs Consolă

Identificare și clasificare

Cod articol 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Număr producător 6921885009042
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Adaptat pentru:

T-Rex Cod 361202 / Centro Gripp Cod 361180.

Livrare:

Consolă, inclusiv 1 bolţ de blocare, 2 bride de ghidare şi 4 şuruburi.