{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru tip | 125 | |
| Lăţimea bacurilor b | 96 mm | |
| Lăţime b1 | 64 mm | |
| Înălţimea bacului h | 45 mm | |
| Înălţime h2 | 14 mm | |
| Lungimea bacului l | 79 mm | |
| n1 | 37 mm | |
| Gamă de prindere S1 | 21 − 68 / 22 − 144 mm | |
| Gamă de prindere S2 | 66 − 138 / − mm | |
| Gamă de prindere S3 | 131 − 209 / 137 − 286 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | T-Rex; Centro Gripp | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 361222 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400749 | |
| Număr producător | 6921884040040 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |