{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor b | 124,4 mm | |
| Înălţimea bacului h | 26 mm | |
| Înălţime h1 | 14 mm | |
| Treapta s | 5 mm | |
| e | 21 mm | |
| Deschidere S3 | 9 – 67 mm | |
| Deschidere S4 | 48 – 114 mm | |
| Deschidere S5 | 100 – 183 mm | |
| Pentru tip | 125 | |
| Recomandat pentru codul de culoare | T-Rex | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 361210 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401432 | |
| Număr producător | 6921884006041 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |