Bac moale cu tragere în jos, Pentru tip: 100

Cod articol: 361136 100
Reducere
438,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 100 mm
Înălţimea bacului h 40 mm
Lungimea bacului l 60 mm
Număr de sloturi pentru vârfuri 4
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Număr producător 361136 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Călit şi rectificat

Aplicaţie:

Sistem de tragere în jos conectat cu tablele de fixare Cod 361161 şi biţi cu tragere în jos Cod 361162. Optim pentru prelucrarea celei de-a 6-a părţi, deoarece piesa de prelucrat este trasă în jos, respectiv tabla de fixare este trasă pe şina de bază. Sunt posibile înălţimi de fixare de 5, 10 şi 15 mm