A16M PCLNL-09G Bare de alezat cu prindere cu basculă pentru plăcuțe CNMX-HTW

Cod articol: 3606770
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3606770
EAN / GTIN 7291075261608
Număr producător 3606770
L-Număr L23990 65

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu prindere cu basculă pentru plăcuțe CNMX-HTW

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -12 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -16 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 30 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate