A25R PWLNL-06 Bare de alezat cu clemă cu pârghie pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Cod articol: 3606573
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3606573
EAN / GTIN 7291075037708
Număr producător 3606573
L-Număr L23990 53

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu clemă cu pârghie pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 06T304-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 35 mm
  • Înălțimea cozii (H): 23 mm

Produse potrivite