A20Q PDUNL-11 Barele de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe rombice, 55° negativ

Cod articol: 3606567
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3606567
EAN / GTIN 7291075037470
Număr producător 3606567
L-Număr L23990 373

Descriere

Descriere:

Barele de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe rombice, 55° negativ

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNMG 110408-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 27 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 35 mm
  • Înălțimea cozii (H): 18 mm

Produse potrivite