Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru maşini CNC Duo, Tip: 90

Cod articol.: 360600 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Duo
Tip 90
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Forţă de strângere până la maxim 28 kN
Greutate 24 kg
Lungimea totală L 482 mm
Lungimea corpului de bază a 400 mm
Gamă de prindere b 0 mm - 64 mm
Înălţime corp de bază c -0,02 80 mm
Gamă de prindere d 56 mm - 120 mm
Înălţimea bacurilor h1 34 mm
Înălţimea bacurilor h2 18 mm
Canale de pană 20H7 mm
Toleranţă canal de ghidare H7
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Duo
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 360600 90
EAN / GTIN 4250364400619
Număr producător 6921478000955
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Corp de bază deosebit de rigid din fontă cu grafit nodular, rectificat pe partea superioară şi pe cea inferioară. Precizie de poziţionare în 0,02 mm.

Funcţionare:

Se aşează prima piesă în postul de strângere I şi se învârte până când bacul mobil se află la nivelul piesei, se aşează a doua piesă în postul de strângere II şi se învârte mai departe până la opritor.

Aplicaţie:

  • Se poate utiliza orizontal.
  • Prinde 2 piese identice, diferenţe de dimensiune (±3 mm).

Livrare:

Inclusiv 4 fălci în trepte, 1 manivelă manuală, 4 gheare de strângere și Quick-Start-Guide.

Accesorii opţionale:

Bolţ de pretensionare Cod 360025.

Notă:

  • Lungimea totală L rămâne neschimbată (zone de coliziune mici).
  • Pentru accesorii, a se vedea codurile 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Prindeţi întotdeauna 2 piese!
  • Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sisteme de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.