{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor b | 160,4 mm | |
| Înălţimea bacului h | 49,8 mm | |
| Înălţime h1 | 25 mm | |
| Lungimea bacului l | 114 mm | |
| Lungime l1 | 64 mm | |
| Pentru tip | 160 | |
| Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX NC | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 360573 160 | |
| EAN / GTIN | 4069515011297 | |
| Număr producător | 360573 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |