E16 SCLCR-09 HEAD Capete de strunjire interschimbabile cu prindere cu șurub pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80° cu unghi de degajare de 7°, pentru prindere pe un tijă din carbură

Cod articol: 3602209
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3602209
EAN / GTIN 7291075178166
Număr producător 3602209
L-Număr L23990 345

Descriere

Descriere:

Capete de strunjire interschimbabile cu prindere cu șurub pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80° cu unghi de degajare de 7°, pentru prindere pe un tijă din carbură

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CCMT 09T302-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -9 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 37 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite