Pereche bacuri de protecţie, H = 40, Tip: 1

Cod articol: 360183 1
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 80 mm
Gamă de prindere S1 10 mm - 20 mm
Gamă de prindere S2 120 mm - 130 mm
Recomandat pentru codul de culoare PCV 160
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 360183 1
EAN / GTIN 4062406198756
Număr producător 360183 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Călit, pentru prinderea pieselor brute. Bacurile de protecţie se pot folosi ca bacuri reversibile. Trepte de strângere cu înălţime de 4 mm.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360180 şi Cod 360181 fiecare Ref. 160.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.