S7 SWUBL-065 Clemă cu șuruburi pentru bare de alezat miniaturale care poartă Plăcuţe mici WBMT Trigon

Cod articol: 3601388
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3601388
EAN / GTIN 7291075093346
Număr producător 3601388
L-Număr L23990 983

Descriere

Descriere:

Bare de alezat ,Diametru de recepție, partea mașinii (DCONMS) 3/8″ ,Dmin parting off 0.276″ ,Lungime totală (OAL) 4″ ,Înălțime ax (H) 0.354″

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 3/8″
  • Direcție (HAND): Mână stângă
  • Lățimea funcțională (WF): 0,14″
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): WBMT 52.004R
  • Dmin parting off 0,276″
  • Lungimea totală (OAL): 4″
  • Unghi axial al greabănului (GAMP): 0 grade
  • Unghi radial al greabănului (GAMF): -13 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED): 0.937″
  • Înălțimea arborelui (H): 0.354″

Produse potrivite