A32S MWLNR-06W Bare de alezat Top Wedge pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Cod articol: 3601302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3601302
EAN / GTIN 7291075037128
Număr producător 3601302
L-Număr L23990 467

Descriere

Descriere:

Bare de alezat Top Wedge pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 19 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 06T304-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 36 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -10 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 28 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm

Produse potrivite