Bac prin tragere, Lăţimea bacurilor: 120mm

Cod articol: 360114 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 120 mm
Forţa de strângere 10 kN; 20 kN; 30 kN
Moment 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
Cursă max. 4 mm
Şurub de strângere SW 8 mm
Şurub de aripă SW1 4 mm
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410
Număr producător 360114 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Momentul şi forţa de strângere reprezintă valori standard şi au caracter pur orientativ (depind de material).