SSSCR 1212F-09 Menghină cu unghi de atac de 45° și prindere cu șuruburi pentru plăcuțe pătrate cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3600982
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3600982
EAN / GTIN 7291075074345
Număr producător 3600982
L-Număr L23990 1525

Descriere

Descriere:

Menghină cu unghi de atac de 45° și prindere cu șuruburi pentru plăcuțe pătrate cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Lungimea capului (LH): 18 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SC 09T3
  • Lungime totală (OAL): 86 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite