S-SDUCR 12-3 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 55° cu un spațiu liber de 7°.

Cod articol: 3600835
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3600835
EAN / GTIN 7291075093155
Număr producător 3600835
L-Număr L23990 1062

Descriere

Descriere:

Bare de alezat ,Diametru de recepție, partea mașinii (DCONMS) 3/4″ ,Dmin parting off 0.985″ ,Lungime totală (OAL) 10″ ,Înălțime ax (H) 0,67″

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 3/4″
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lățimea funcțională (WF): 1/2 inch
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): DCMT 3-0-PF
  • Dmin parting off 0,985″
  • Lungimea totală (OAL): 10″
  • Unghi axial al greabănului (GAMP): 0 grade
  • Unghi radial al greabănului (GAMF): -6 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED): 1,77″
  • Înălțimea arborelui (H): 0,67″