ZeroClamp Bolţ de pretensionare, Tip: 18M12

Cod articol: 360066 18M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
⌀ de centrare D 18 mm
Toleranţă ⌀ exterior K6
Filet M1 exterior M12
Filet M2 exterior M12
Recomandat pentru ⌀ capului de strângere 120 mm
Tip produs Bolţuri de pretensionare

Identificare și clasificare

Cod articol 360066 18M12
EAN / GTIN 4045197816016
Număr producător 360066 18M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Pentru fixarea dispozitivului de întindere pe sistemul de strângere în punctul zero ZeroClamp.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de întindere Cod 360060 şi 360064.