S16Q CTFPR-11 Bare de alezat Clamp Lock pentru plăcuțe triunghiulare cu unghi de degajare de 11°.

Cod articol: 3600184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3600184
EAN / GTIN 7291075063936
Număr producător 3600184
L-Număr L23990 312

Descriere

Descriere:

Bare de alezat, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 16 mm, Dmin de separare 20 mm, lungime totală (OAL) 180 mm, înălțimea tijei (H) 15 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 16 mm
  • Direcție (HAND) Mână dreaptă
  • Lățime funcțională (WF) 11 mm
  • Denumirea plăcuței de tăiere (MIID) TPMR 110304
  • Dmin despărțire 20 mm
  • Lungimea totală (OAL) 180 mm
  • Unghi de atac axial (GAMP) 4 grade
  • Unghi de atac radial (GAMF) 0 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED) 38 mm
  • Înălțimea tijei (H) 15 mm

Produse potrivite