ZeroClamp Set de centrare, ⌀ de centrare A / înălţimea centrării: 30/10mm

Cod articol: 360016 30/10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de centrare A / înălţimea centrării (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
⌀ de centrare A 30 mm
Înălţime de centrare B 10 mm
Tip produs Set de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 360016 30/10
EAN / GTIN 4045197377173
Număr producător 360016 30/10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Pentru alinierea bazelor de centrare. Pentru unităţi de bază cu o grosime de 40–50 mm.