BBN 6-2 Bare de alezat cu blocare cu șurub pentru plăcuţe triunghiulare cu distanța de 11°.

Cod articol: 3600007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3600007
EAN / GTIN 7291075096378
Număr producător 3600007
L-Număr L23990 911

Descriere

Descriere:

Bare de alezat ,Diametru de recepție, partea mașinii (DCONMS) 1/2″ ,Dmin parting off 0.394″ ,Lungime totală (OAL) 5″ ,Înălțime ax (H) 0,18″

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 1/2 inch
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lățimea funcțională (WF): 0,22″
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Dmin parting off 0,394″
  • Lungimea totală (OAL): 5″
  • Unghi axial al greabănului (GAMP): 3 grade
  • Unghi radial al greabănului (GAMF): 0 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED): 1,18″
  • Înălțimea arborelui (H): 0,18″

Produse potrivite