Controlul fisurilor la sculă XCONTROL, Tip: 1

Cod articol: 359400 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xcontrol
⌀ suprafeţei de palpare aşezate arcuind 29 mm
Lungime 71,5 mm
Lăţime 53 mm
Înălţime 105 mm
⌀ minim al găurii 0,3 mm
Precizie de măsurare la măsurarea lungimii ±0,01 mm
Repetarea preciziei de măsurare a lungimii ±0,005 mm
Clasă de protecţie IP IP 67
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 359400 1
EAN / GTIN 4062406370596
Număr producător 359400 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

XCONTROL – Palpator tactil de măsurare pentru monitorizarea fisurilor la sculă şi pentru măsurarea lungimii sculelor. (Precizie de măsurare +/- 0,01 mm și repetare precisăe +/- 0,005 mm.
  • Compatibil doar cu comenzile Siemens şi Hedenhain.
  • Maşina necesită un port USB funcţional la pupitrul de comandă.
  • Se foloseşte doar în combinaţie cu XCONNECT Cod 359455 1.
  • Etanş la praf şi apă = IP 67.
  • Punere rapidă în funcţiune, fără o conversie de hardware şi fără intervenţia tehnicianului de service.
  • Nu trebuie efectuată nicio intervenţie în sistemul de operare al maşinii-unelte!
  • Burghiu de la 0,3 mm poate fi măsurat sau testat.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru controlul fisurilor la scule şi pentru monitorizarea procesului pe o maşină-unealtă automatizată sau la operarea mai multor maşini.
Pentru măsurarea lunigimii sculelor şi pentru transmiterea automată a datelor într-o maşină-unealtă.
Transmiterea automată a valorilor măsurate către sistemul de control al mașinii prin GARANT Xconnect nr. 359455 1.

Livrare:

Inclusiv baterie CR2.

Accesorii opţionale:

Stick de transfer XCONNECT Cod 359455 1, gheară de strângere Cod 363081 80.

Notă:

Produsul se instalează pe o maşină şi poate fi folosit pe o alta doar printr-o nouă solicitare de ciclu.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu realizaţi transformări din proprie iniţiativă la utilaj.