Palpator 2D cu afişaj luminos, ⌀ cozii de fixare: 16mm

Cod articol: 359070 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii de fixare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii de fixare 16 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 A23
⌀ bilei 10 mm
Lungimea totală 94 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Număr producător 1021600
Producător/responsabil Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Bila de palpare sferică, montată elastic, protejează aparatul împotriva defectării, în cazul în care demarajul este prea puternic.
Componentele funcţionale sunt călite şi rectificate.
Acurateţe la palpare ±0,01 mm.

Funcţionare:

La contactul dintre bila de palpare şi piesa metalică baterii aprind lampa = recunoaşterea punctului de referinţă.

Aplicaţie:

  • Alinierea suprafeţelor de referinţă ale pieselor sau a muchiilor.
  • Determinarea centrelor de găurire pentru axul maşinii.

Livrare:

Inclusiv baterie specială Cod 081560 A23.