Palpator pentru contur, ⌀ capului de palpare: 6mm

Cod articol: 359000 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ capului de palpare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ capului de palpare 6 mm
⌀ cozii de fixare 6 mm
Lungimea totală 48 mm
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 359000 6
EAN / GTIN 4045197350220
Număr producător 1000600
Producător/responsabil Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Vârful de palpare este legat elastic de coada de fixare printr-un arc şi permite o precizie de reglare de 0,01 mm. Toate componentele sunt complet călite şi rectificate.

Aplicaţie:

Pentru alinierea suprafeţelor de referinţă ale pieselor sau a muchiilor.
Turaţia arborelui cca. 600 rev/min.