Șină de bază pentru dispozitivul de montare a sculelor, Tip: 200

Cod articol: 358565 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 200 mm
Lăţime 40 mm
Înălţime 160 mm
Material Aluminiu
Tip produs Şină de ghidare

Identificare și clasificare

Cod articol 358565 200
EAN / GTIN 4062406343545
Număr producător 358565 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem modular compus din şine de bază, module flexibile de scule pentru fixarea pe şinele de bază şi un sistem de reglare pe înălţime resp. de măsurare a înălţimii.
Toate componentele din aluminiu eloxat de înaltă calitate.

Avantaj:

  • Spaţiu de lucru curat, ordonat – Toate dispozitivele de montaj într-un singur loc.
  • Modular – Șină de bază extensibilă oricând prin anexare directă.
  • Flexibil – Două module diferite de scule (rigide sau rabatabile).
  • Manevrare rapidă şi simplă – Manetă de blocare pe modulele de scule, deplasarea dispozitivului de reglare pe şina de bază.
  • Șablon de găurire GARANT easyFix pe peretele posterior al şinei de bază – Montarea accesoriilor de păstrare direct pe dispozitivul de montaj.
  • Fixare 100 % stabilă şi sigură a portsculei – Nu se clatină, protejează conul de prindere.

Aplicaţie:

  • Montarea/ demontarea tuturor accesoriilor unei portscule.
  • Preluarea/ copierea lungimilor existente ale sculelor.
  • Măsurarea lungimii sculelor.
  • Păstrarea pieselor mici prin GARANT easyFix.

Livrare:

1× element de montare pe perete GARANT easyFix Cod 955825 2, cornier de montaj cu capac pentru fixarea şinei de bază, de ex. pe un banc de lucru.

Accesorii opţionale:

Modul de scule Cod 358575 şi 358580, element de reglare a înălţimii Cod 358585.

Notă:

Dispozitivul de montare a sculelor nu înlocuieşte presetarea sculelor.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru prinderea sculelor în scopul montării şi demontării sculelor.
  • Scula poate fi măsurată sau setată la o anumită lungime cu ajutorul accesoriilor.
  • Folosiţi numai după montarea cu vincluri pe suprafaţa orizontală.
  • Parte din spate în combinaţie cu placa cu montaj pe perete Easyfix pentru prinderea cârligelor şi suporturilor şi accesoriilor pentru panoul perforat.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu realizaţi transformări din proprie iniţiativă..