Dispozitiv de reglare longitudinală, Tip: 125

Cod articol: 358400 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de reglare

Identificare și clasificare

Cod articol 358400 125
EAN / GTIN 4067263386360
Număr producător 358400 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sculele sunt reglate în prealabil într-o gamă longitudinală de 20 – 125 mm şi fixate în cleşte cu ajutorul arcului de presiune, fără consum de energie.

Avantaj:

Reglare prealabilă a lungimilor libere ale sculelor de până la 125 mm, economisire de timp datorită manevrării simple, „căderea” sculelor este imposibilă, de ex. la suporturile de prindere, stabilitate mare, standard ridicat de siguranţă.

Aplicaţie:

Sculele pot fi reglate în prealabil exact la 0,5 mm, recomandat pentru toate portsculele (de ex. portscule cu strângere rapidă, portscule cu mandrine pentru bucşe elastice ER, Weldon etc.).

Adaptat pentru:

Toate sculele cilindrice uzuale cu ⌀ 3 – 20 mm.