Cheie cu bolț cap sferic Hexagon cu picior scurt, cromat mat mat 10,0 mm x 231 mm

Cod articol: 35490
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 35490
EAN / GTIN 4010995354909
Număr producător 35490
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Special pentru șuruburi greu accesibile și spații înguste
  • Extra: Creșterea spațiului de lucru al mâinilor cu peste 30% și, prin urmare, reducerea riscului de rănire a articulațiilor și a vârfurilor degetelor datorită curburii de 95 de grade a cheii L
  • Acces îmbunătățit prin reducerea cu până la 15% a înălțimii capului cheii L
  • Extra: Capătul cu bilă permite utilizatorului să lucreze în unghiuri de până la 25°
  • Mâner: Bazat pe ISO 2936L
  • Lama: Oțel crom-vanadiu, călit prin călire, cromat

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 10 mm
  • Lungime totală (mm): 231 mm
  • Lungimea lamei cheii știftului (scurtă) (mm): 28 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr