Reducţie cu retragere SK/HSK, Suport principal SK/HSK de reducţie: 50/H63DI

Cod articol: 354779 50/H63DI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Suport principal SK/HSK de reducţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport de bază cu con ISO 50 mm
Referinţă redusă de prindere 63 mm
Momentul maxim 8 Nm
Cheie de strângere Torx® TX25
Tip produs Reducţie

Identificare și clasificare

Cod articol 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935
Număr producător 354779 50/H63DI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Adaptor SK50 suplimentar disponibil la cerere:
  • VX3 - nr. articol EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - nr. articol EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - nr. articol EWS: 19.SK50V5