Dulap integrat în bază pentru dispozitivul de presetare, Lăţime: 1500mm

Cod articol.: 354767 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Înălţime banc de lucru: 840
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime banc de lucru 840 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Înălţime 840 mm
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 700 mm
Tip produs Structură de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 354767 1500
EAN / GTIN 4062406294922
Număr producător 354767 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel sudată cu blat de lucru din Eluplan gri închis, bandă de laminare din grafit de 3 mm grosime. Dotat cu sistem de închidere GARANT.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de presetare Cod 354760 şi 355010.

Culoare:

Corp RAL 7035 gri deschis, sertare RAL 7016 gri-antracit.

Notă:

Decolorările din cauza luminii solare sau a iradiaţiilor nu reprezintă motiv de reclamaţie.