{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 410 mm | |
| Lăţime | 315 mm | |
| Înălţime | 767 mm | |
| Racord | 400V / 16A / 50Hz | |
| Putere | 6,5 kW | |
| Timp de răcire | 300 s | |
| Greutate | 25 kg | |
| Tip produs | Unitate de fretare compactă |
| Cod articol | 354405 ISG1200 | |
| EAN / GTIN | 085144000000 | |
| Producător/responsabil | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |