Descriere:
Set de chei tubulare/bituri cu cheie cu clichet multifuncțională 5 în 1, cheie cu clichet multifuncțională cu cap pivotant la 180° și funcție de prindere în T, șurubelniță cu bituri cu magnet puternic de prindere și transmisie mare a forței, duble chei tubulare hexagonale D20 de 5,5 - 13 mm, Bits de torsiune de 50 mm pentru șuruburi adânci, Impact ready, suport pentru bits cu magnet puternic pentru utilizare în mandrine, bits de 25 mm pentru lucrări universale de înșurubare, depozitare în geantă textilă de înaltă calitate cu modul CT în aspect carbon 3D
Caracteristică:
- Conținut: 43 bucăți
- Lungimea totală: 180 mm
- Lăţimea totală: 110 mm
- Înălţimea totală: 50 mm
- Greutate netă: 0,662kg
- Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
- Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
- Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
- 1000 V izolat: nu
- Certificare VDE: nu
- Lista de piese (text):
- Cheie cu clichet multifuncțională 1/4″ 671 M
- Prelungitor 671-M
- Adaptor pătrat 1/4″ 671-MK
- Șurubelniță cu biți 670M
- D20 5,5, D20 6, D20 7, D20 8, D20 10, D20 12, D20 13
- Bits, 25 mm:
- PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8
- SL4.5, SL5.5
- Bits de torsiune, 50 mm: PH2
- PZ1, PZ2
- T20, T25, T30
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
- Suport pentru biți 1/4″ hexagonal
- brațe rabatabile disponibile: nu
- Depozit: Husă textil