Set de pânze de ferăstrău HSS

Cod articol: 35222952010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 35222952010
EAN / GTIN 4014586392516
Număr producător 35222952010
L-Număr L00010 2213
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Set de pânze de ferăstrău HSS
  • bi-metal pentru o durată de viață lungă. Setați dinții de lemn. Durată de viață excelentă a sculei, calitate ridicată a tăierii și progresie bună a lucrului. Ca ″mini ferăstrău circular″, ideal pentru tăieturi lungi și drepte și pentru tăierea parchetului, a laminatului și a panourilor de perete. Stop-ul de adâncime poate fi utilizat și cu multe alte accesorii FEIN. Pentru lucrări precise de adâncime. Atașament StarlockPlus
  • Componența livrării: 1 pânză de ferăstrău HSS, 1 opritor de adâncime (potrivit pentru (A)MM 500 / 700)

Caracteristică:

  • Ø 100 mm
  • suport SLP