Pulover pentru femei cu vizibilitate ridicată negru/roșu cu vizibilitate ridicată XXXL

Cod articol: 350511589955XXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 350511589955XXXL
EAN / GTIN 7330509894422
Număr producător 350511589955XXXL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Descriere:

Pulover moale și confortabil cu vizibilitate ridicată din bumbac de calitate frumoasă, cu bandă reflectorizantă segmentată pentru proprietăți bune de întindere și respirabilitate. Are o croială pentru femei, buzunare laterale, guler înalt, fermoar pe toată lungimea în față și manșete în partea de jos și la capetele mânecilor pentru confort sporit. Partea închisă a puloverului este fabricată din bumbac 100%, iar partea cu vizibilitate ridicată din poliester 100%. Disponibil și ca model bărbătesc 3551.