Micrometru tampon digital, IP65, 0-25mm, ax plat, piuliţă fixare, 12mm tijă

Cod articol: 350-282-30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 350-282-30
EAN / GTIN 4946368696027
Număr producător 350-282-30
L-Număr L40010 12012
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometru tampon cu domeniu de măsurare de 25 mm și tijă de 12 mm, pentru instalare în mașini și dispozitive de măsurare. Rezistență excelentă la apă și praf (protecție IP65), adecvat pentru utilizarea în prezența lichidelor de răcire sau a uleiurilor de tăiere. Valorile măsurate sunt afişate clar în incremente de 0,001 mm.

Caracteristică:

  • 2 x PRESET: Da
  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • Alarmă de tensiune joasă: Da
  • Afişare: LCD, Înălţimea cifrelor 7,5mm
  • Oprire automată după 20 min. fără funcționare: Da
  • Durabilitatea bateriei: Aproximativ 2,4 ani
  • Observaţii: IP65
  • Digital/analogic: Digital
  • Tijă de fixare: Piuliţă de strângere
  • Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
  • Blocare funcție: Da
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-2 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,217 X 0,093 X 0,05 M
  • HOLD: Da
  • Domeniu de măsurare: 0 - 25
  • Suprafaţă de măsurare: Plat
  • Suprafețe de măsurare: Armat cu carbură
  • Ax de măsurare: Cu dispozitiv de blocare, ∅ 6,35 mm
  • Model: MHN2-25MX (IP65)
  • Shank ∅: 12
  • Scală: Tambur cântar și manșon cromat satinat
  • Pasul tijei: 0,5 mm
  • Puterea dispozitivului Piuliță de strângere: 11,5
  • Increment: 0,001 mm
  • Inch/Metric: Metric