GD-DHL 15.00-800-U04 Burghie pentru capete de găurire interschimbabile cu trei formatori de așchii și un ștergător pentru o calitate superioară a suprafeței

Cod articol: 3481390
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481390
EAN / GTIN 7291075615258
Număr producător 3481390

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, diametru de tăiere (DC) 15 mm, lungime totală (OAL) 802 mm, lungime utilă (LU) 709 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 25,4 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 15 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 07 .
  • Lungimea totală (OAL): 802 mm
  • Lungimea tijei (LS): 70 mm
  • Lungime utilă (LU): 709 mm