GD-DHL 16.00-1500-23 Burghie pentru capete de găurire interschimbabile cu trei formatori de așchii și un raclet pentru o calitate superioară a suprafeței

Cod articol: 3481380
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481380
EAN / GTIN 7291075615166
Număr producător 3481380

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, diametru de tăiere (DC) 16 mm, lungime totală (OAL) 1502,2 mm, lungime utilă (LU) 1422,2 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 25 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 16 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 08 .
  • Lungimea totală (OAL): 1502,2 mm
  • Lungimea tijei (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 1422,2 mm