GD-DH 31.00-20D-M40-13 Burghiu pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit adânc

Cod articol.: 3481267
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481267
EAN / GTIN 7291075606980
Număr producător 3481267

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, diametru de tăiere (DC) 31 mm, lungime totală (OAL) 766,57 mm, lungime utilă (LU) 624,57 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 40 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 31 mm
  • Lungimea funcției (LF): 693 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 13
  • Lungimea totală (OAL): 766,57 mm
  • Lungimea tijei (LS): 69 mm
  • Lungime utilă (LU): 624,57 mm