GD-DHL 14.00-800-U04 Burghie pentru capete de găurire interschimbabile cu trei formatori de așchii și un raclor pentru o calitate superioară a suprafeței

Cod articol: 3481259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481259
EAN / GTIN 7291075615012
Număr producător 3481259

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, diametru de tăiere (DC) 14 mm, lungime totală (OAL) 802 mm, lungime utilă (LU) 711 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 25,4 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 14 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 07 .
  • Lungimea totală (OAL): 802 mm
  • Lungimea tijei (LS): 70 mm
  • Lungime utilă (LU): 711 mm